エスコ
シリコン押さえローラー
重ね溶接時の押さえに最適。疲労軽減し力を最大に伝えられる特殊な形状のハンドル。ルーフストリップの溶接用。
全長(mm)
145
ローラー幅(mm)
45
材質(ハンドル)
木製
ローラー径(Φmm)
33
材質(ローラ)
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017199
EA523MG-4
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください