曜日別特売

シューズボックス

シューズボックス - エスコシューズボックス - エスコシューズボックス - エスコシューズボックス - エスコシューズボックス - エスコシューズボックス - エスコ

上下の棚板は取り外すことができます。キャビネット裏側に通気口付き。扉部分には強力マグネットを採用。扉裏面に小物用フック・バインダー・ゴム付き。扉の内側に、鍵などを掛けられるフック付き。上下連結可能(取付ねじ別売)。ネームカバー付き。鍵なし。工場や現場などのシューズボックスに最適。本体はJIS規格準拠の日本産亜鉛メッキ鋼を使用しており、耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています。扉裏面に小物用フック・ゴム付き。商品は完成品です。

材質ドア:ABS質量(kg)22材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)耐荷重(kg/段)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×352×717内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×326×319棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×330×20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016605EA954ES-41
オープン
34,700
38,170(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする