曜日別特売

シリコ-ンシーラント

シリコ-ンシーラント - エスコシリコ-ンシーラント - エスコシリコ-ンシーラント - エスコシリコ-ンシーラント - エスコシリコ-ンシーラント - エスコシリコ-ンシーラント - エスコシリコ-ンシーラント - エスコシリコ-ンシーラント - エスコ

入数:10本。一成分形シリコーン系シーリング材。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。使用期限は製造日より12ヶ月です。

使用温度範囲(℃)-50~150内容量(mL)330耐熱温度(℃)-40~150可使時間(分)6硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物内容量1箱(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018818EA930AN-21A
オープン
7,650
8,415(税込)
翌日出荷
返品不可
71018827EA930AN-22A透明
オープン
7,650
8,415(税込)
翌日出荷
返品不可
71018836EA930AN-24A
オープン
7,650
8,415(税込)
翌日出荷
返品不可
71018845EA930AN-26A
オープン
7,650
8,415(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする