エスコ
シリコ-ンシーラント
ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに。耐久性、耐候性に優れています。1成分形で施工が簡単です。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
用途
ガラスまわり、サッシまわり、金属まわり、モルタルまわり、石材まわり、プラスチックまわりの目地シール
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-60~150
内容量(mL)
330
危険物の類別
非危険物
硬化時間
4日 (5mm厚)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71018730
EA930AG-4A
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください