曜日別特売

シリコ-ンシーラント (防カビ剤入)

シリコ-ンシーラント (防カビ剤入) - エスコシリコ-ンシーラント (防カビ剤入) - エスコシリコ-ンシーラント (防カビ剤入) - エスコシリコ-ンシーラント (防カビ剤入) - エスコシリコ-ンシーラント (防カビ剤入) - エスコシリコ-ンシーラント (防カビ剤入) - エスコシリコ-ンシーラント (防カビ剤入) - エスコシリコ-ンシーラント (防カビ剤入) - エスコ

入数:10本。一成分形シリコーン系樹脂系。耐水性、耐熱性、耐候性。硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。JIS A 5758。JSIA F☆☆☆☆。

使用温度範囲(℃)-50~150内容量(mL)330耐熱温度(℃)-40~150可使時間(分)6硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物内容量1箱(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018775EA930AN-2Aクリア
オープン
7,930
8,723(税込)
翌日出荷
返品不可
71018791EA930AN-3Aアイボリー
オープン
7,930
8,723(税込)
翌日出荷
返品不可
71018800EA930AN-4Aグレー
オープン
7,930
8,723(税込)
翌日出荷
返品不可
71018809EA930AN-5Aアルミ
オープン
7,930
8,723(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする