プラダンコーナーセット (導電)

プラダンコーナーセット (導電) - エスコ

入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。

材質PP黒 (導電)適合板厚(mm)5×10 (S×用)サイズ(mm)70×70内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018468EA911BG-16A
オープン
500
550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする