エスコ
プラダン (熱罫線入)
衝撃に強く、繰り返し使用できます。柱の養生にも使えます。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1310
間隔(mm)
罫線:35
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71016517
EA911BE-1
1.5
50
オープン
¥
35,100
¥
38,610
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71016526
EA911BE-2
3
25
オープン
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880