エスコ
プラダン (スミパネル)
厚物中空構造板。水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。
用途
中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
9
サイズ(mm)
900×900
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71016499
EA911BD-101
ホワイト
オープン
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71016508
EA911BD-102
グレー
オープン
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880