曜日別特売

ネイルプラグ

ネイルプラグ - エスコネイルプラグ - エスコネイルプラグ - エスコネイルプラグ - エスコ

入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。

下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019001EA947A-2
オープン
2,130
2,343(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする