曜日別特売

シングルナット用保護キャップ

シングルナット用保護キャップ - エスコシングルナット用保護キャップ - エスコ

入数:2個。キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。

用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー用シングルナット保護キャップ材質軟質塩化ビニールイエロー寸法H1(mm)23耐熱温度(℃)-18~60寸法H2(mm)15ねじサイズM10内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71020656EA983FN-710Y
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする