エスコ
シーラー (足踏式)
ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
付属品
ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚
材質
アルミダイカスト
厚さ(mm)
最大:0.6以下
質量(kg)
27.5
消費電力(W)
850
電圧(V)(50/60Hz)
100
シール長さ(mm)
(Max)350
シール幅(mm)
10
サイズ(mm)
450 (W)×350 (D)×850 (H)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71016815
EA305XR-21
オープン
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください