エスコ
シーラー (足踏式)
ペダルを踏むだけでシールできます。溶着専用業務用シーラー。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
最大:0.6以下
質量(kg)
28
消費電力(W)
1050
電圧(V)(50/60Hz)
100
シール長さ(mm)
(Max)450
シール幅(mm)
10
サイズ(mm)
550 (W)×360 (D)×850 (H)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71016831
EA305XR-22
オープン
¥
55,800
¥
61,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください