曜日別特売

洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き)

洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き) - エスコ洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き) - エスコ洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き) - エスコ洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き) - エスコ

セット内容:アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個。さまざまな掃除に最適な丸型ブラシ、ポリプロピレンとナイロンの毛により耐久性が増し、洗浄力が強化されます。

寸法(mm)700~1200全長(mm)300段数2段毛丈(mm)40材質(グリップ)TPE材質(毛)ポリプロピレン、ナイロン材質(ハンドル)アルミ高さ(m)作業:2.7ブラシ寸法(mm)90×150内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018678EA928AK-133A
オープン
4,230
4,653(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする