曜日別特売

ヘルメット用アゴひも

ヘルメット用アゴひも - エスコヘルメット用アゴひも - エスコ

日焼け跡が残らない透明あごひもです。

仕様あご部+耳部 (No.8)透明適合【ヘルメット】EA998BA-1~-11、EA998BB-1~-48、EA998BB-81~-108、EA998BG-1~-11材質軟質ビニール透明質量(g)30ひも長(mm)【あご紐】310【耳紐】290ひも幅(cm)1.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71021180EA998BP-15
オープン
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする