【仕様】羽根径:15cm羽根、適用床面積:16畳、サイズ:222(W)×222(D)×296(H)mm、 重量:1.5kg、消費電力(50/60Hz):18W、 電源: AC100V(50/60Hz)、カラー:ホワイト、コード長:1.4m、切タイマー:2・4・8時間、騒音値:35dB(風量1段階)、首振り角度:上70°。風量5段階調整。首振り機能付(上下・左右)。静音タイプ。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。リモコン付(本体背面に収納可能)。リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に。3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。使いやすい操作パネル。コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。省エネ&静音。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。DCモーター搭載で省エネを実現。安心して1年中ご使用いただけます。風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。


