泥落シ踏台

泥落シ踏台 - エスコ

日本製。アンカー穴(Φ8mm)付き。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。ステップとマットが一つになり段差軽減と汚れ落とし1段2役。積み重ね可能。工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に。建設現場の屋内作業場や、階段の入り口に。現場事務所等の泥落としに。

厚さ(mm)枠カシメ部分:22質量(kg)マット:1.6、踏台:6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)踏台:450×690×140マット厚(mm)17マット寸法(mm)360×600内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019028EA948TE-65S
オープン
23,600
25,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする