コーナークランプ

コーナークランプ - エスコ

亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。

材質アルミ合金寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)質量(kg)1.1能力(mm)クランプ:65口深(mm)36取付穴径(mm)9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017260EA526CA-16A
オープン
4,700
5,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする