トグルクランプ (アースホルダー)

トグルクランプ (アースホルダー) - エスコ

スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。

付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017515EA533CE-2
オープン
3,430
3,773(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする