ベアリング挿入工具セット

ベアリング挿入工具セット - エスコ

小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。

仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個長さ(mm)スリーブ:220内径(Φmm)スリーブ:19・32適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55ケース寸法(mm)250×210×70 (H)ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~55総質量(kg)5.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017095EA510ZE-1A
オープン
153,600
168,960(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする