ベアリング & プーリープーラーセット

ベアリング & プーリープーラーセット - エスコ

ベアリング、ジェネレーター、パワーステアリング、クランクシャフト等の幅広い用途に対応したプーラーセットです

付属品キャップボルト:5/16”-18×4”、 3/8”-16×2-3/4”、 3/8”-16×3” (各2本)材質鍛造鋼深さ(mm)アーム:25~57ケース寸法(mm)340×260×65能力(mm)Φ76~127総質量(kg)4.3内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017077EA510AD
オープン
25,600
28,160(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする