曜日別特売

洗濯ネット (角型)

洗濯ネット (角型) - エスコ洗濯ネット (角型) - エスコ洗濯ネット (角型) - エスコ

全自動・二層式洗濯機用。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。ネットは細かめです。

寸法(mm)約550×400容量【パーカー・トレーナー】1枚【ワイシャツ・ポロシャツ】2枚【スラックス・スカート】1枚材質(取手)ポリプロピレン生地ポリエステル材質(ファスナー)ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018705EA928CY-36A
オープン
210
231(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする