プライヤーセット

プライヤーセット - エスコ

セット内容:電工ペンチ・斜ニッパー・ラジオペンチ。電工ペンチ:全長:190mm、切断能力:2.3mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。クッション付ハンドル。耐久性のある研削硬化鋼刃。斜ニッパー:全長:165mm、切断能力:2.0mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。グリップ付ハンドル。狭い場所での切断に最適。ラジオペンチ:全長:165mm、切断能力:1.6mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)、ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm、圧着範囲:1.3~2.0mm2。クッション付ハンドル。グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017531EA534GZ-30
オープン
7,690
8,459(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする