エスコ
ベルトレンチ
ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。
材質
ベルト:ゴム
全長(mm)
205
材質(本体)
LM24アルミニウム (黒色パウダーコーティング)
質量(g)
300
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
950
パイプ外径(Φmm)
20~300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017576
EA546YK-2A
オープン
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください