ベルトレンチ

ベルトレンチ - エスコ

ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます

全長(mm)ボディ:205質量(g)220ベルト長さ(mm)600能力(mm)Φ20~160内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017567EA546YK-1
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする