曜日別特売

コードプロテクター (2溝)

コードプロテクター (2溝) - エスココードプロテクター (2溝) - エスココードプロテクター (2溝) - エスコ

下部スリットタイプ。コードを簡単に挿入できます。複数の通信回線や14~22ゲージワイヤなどに。柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。

材質工業用ゴム幅(mm)76質量(kg)1.7高さ(mm)11全長(m)3耐荷重(kg)参考:158スリット数:2適合ケーブル(Φmm)6.35以下、11.1×6.35 (H)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016630EA983PJ-2
オープン
11,700
12,870(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする