曜日別特売

コードプロテクター (5溝)

コードプロテクター (5溝) - エスココードプロテクター (5溝) - エスココードプロテクター (5溝) - エスココードプロテクター (5溝) - エスコ

下部スリットタイプ。コードを簡単に挿入できます。様々なケーブルなどに。柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。

材質工業用ゴム幅(mm)114質量(kg)2.8高さ(mm)25全長(m)1.5耐荷重(kg)参考:158スリット数:3適合ケーブル(Φmm)19以下、中央:19×12.7(H)、左右:12.7×7.9 (H)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71020681EA983PJ-12
オープン
14,300
15,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする