曜日別特売

サクションポンプ (ドレンホースクリーナー)

サクションポンプ (ドレンホースクリーナー) - エスコ

ドレンホースのつまりを取り除きます。本体に汚水等が入った場合は、ドレンホースから取り外し、ハンドルを押して排出してください。ハンドルを引っ張る際は、接続部分が抜けないように手でしっかりと握ってください。

材質ポリプロピレン全長(mm)595(ハンドルを引いた状態) / 430(ハンドルを押した状態)質量(g)250ハンドル寸法(mm)100適合ホース径(Φmm)Φ14、Φ16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016858EA340WH
オープン
1,860
2,046(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする