ヘッドライト/LED

ヘッドライト/LED - エスコ

ヘッド角度調節可能(90°)。高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

白・緑質量(g)132 (ヘッドバンド (布製)電池含)、154 (ヘッドバンド (ラバー製)電池含)光源高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯 (切替式)使用電池単4電池×3本 (付属)電池寿命白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間耐衝撃性2mサイズ(mm)45×68×61明るさ白色LED球1灯:80 緑色LED球3灯:20 緑色LED球1灯:6防水性IPX4照射距離(m)白色LED球1灯:126 緑色LED球3灯:26 緑色LED球1灯:15照射方式ノーマルビーム (固定)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018127EA758SB-51
オープン
2,870
3,157(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする