ヘッドライト/LED

ヘッドライト/LED - エスコ

充電式ニッケル水素電池対応。ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデルです。弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです。ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。手袋をしていても押しやすい大きなスイッチです。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します。ヘッド角度約90度。後頭部に電池ボックス無し。

寸法(mm)照射特性:ワイド1m先で1.5m スポット1m先で37質量(g)55 (本体のみ) 90 (電池含)ベルト幅(mm)25光源高輝度チップ型LED球1灯使用電池単4×3本 (別売)電池寿命強:5時間 中:6.5時間 弱:35時間耐衝撃性1mサイズ(mm)67×48×55 (H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:30防水性IPX4照射距離(m)100照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018091EA758FH-11A
オープン
3,520
3,872(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする