曜日別特売

ヘッドライト/LED

ヘッドライト/LED - エスコヘッドライト/LED - エスコヘッドライト/LED - エスコ

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ材質ボディ:ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート質量(g)326 (充電池含)光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)Φ45×205ボディーカラーイエロー明るさ(Lm)強:485、 中:240、 弱:120防水性IPX4照射距離(m)強:322、中:228、弱:161照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:3、 中:5.5、 弱:10 点滅:7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018145EA758SD-7
オープン
30,100
33,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする