エスコ
ヘッドライトベルトクリップ (ヘルメット用)
入数:4個。ヘルメットにヘッドライトのバンドを固定します。配線の収納が内側にあり、配線が引っかかる事故を軽減できます。
仕様
つば付ヘルメット用
材質
ABS
色
黒
質量(g)
1 (1個当たり)
サイズ(mm)
15×42×22
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71018075
EA758CW-60A
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください