曜日別特売

ナノコード

ナノコード - エスコナノコード - エスコ

水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。軽量かつ強度が高いため、釣り糸、ナイフなどの滑り止めとしてもお使いいただけます。耐候性・耐紫外線。

材質ポリエステル・ナイロンOD質量(g)33使用荷重(kg)17構造平紐寸法(Φmm×m)0.75×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017741EA628BM-11
オープン
1,990
2,189(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする