曜日別特売

シックイテープ

シックイテープ - エスコ

消臭、抗菌ウィルス低減効果、調湿作用、VOC除去効果があります。トイレやゴミ箱、下駄箱やクローゼットに。

【テープ】白基材しっくい接着剤アクリル系サイズ(mm)240×1000危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018879EA934HA-103
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする