曜日別特売

ガスケットペースト (PTFE)

ガスケットペースト (PTFE) - エスコガスケットペースト (PTFE) - エスコ

フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能型です。フランジやネジのシール性が向上します。

使用温度範囲(℃)260最高使用温度(℃)260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール容量(cc)65危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)(2m2チューブ)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016910EA351CE-1
オープン
6,060
6,666(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする