エスコ
ベルト荷締機 (ラチェット式)
スチールバックル。
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト幅×厚さ(mm)
フック内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71019658
EA982B-14
調整側:4.7
330
0.3
25×1.8
23
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71019667
EA982B-17
調整側:5
660
0.36
35×2.0
24.5
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71019676
EA982B-18
調整側:7.9
1650
0.36
50×3.0
28
オープン
¥
8,110
¥
8,921
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71019685
EA982B-24
調整側:4.7
330
0.35
25×1.8
23
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71019710
EA982B-27
調整側:5
660
0.36
35×2.0
24.5
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71019719
EA982B-28
調整側:7.9
1650
0.36
50×3.0
28
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください