エスコ
ベルト荷締機 (ラチェット式)
質量(kg)
2.12
色
赤
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
1650
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト幅×厚さ(mm)
50×3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71019701
EA982B-25
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください