ベルト荷締機 (ラチェット式)

ベルト荷締機 (ラチェット式) - エスコ

荷物の固定用。

質量(kg)2.54ベルト長さ(m)調整側:8使用荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.33材質(フック)鉄製フック全長(mm)90ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4フック口幅(mm)28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019728EA982BC-2B
オープン
6,210
6,831(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする