エスコ
ベルト荷締機 (エンドレス型)
ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。スチールバックル。エンドレス型。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
1650
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト厚(mm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71019746
EA982CH-8AB
オープン
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください