ベルト荷締機 (ラチェット式)

ベルト荷締機 (ラチェット式) - エスコ

スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。両端フックタイプ。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に質量(kg)2.8ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)調整側:4.5使用荷重(kg)2500フック口開き(mm)20材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019737EA982CC-5C
オープン
9,850
10,835(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする