ベルト・平織 (PP製)

ベルト・平織 (PP製) - エスコ

経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。

材質ポリプロピレン内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
引張強度(kg)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017759EA628PT-97OD9004031.2×30×50
オープン
7,660
8,426(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71017768EA628PT-178225012201.7×48×50
オープン
15,900
17,490(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする