曜日別特売

プライヤーセット

プライヤーセット - エスコプライヤーセット - エスコ

セット内容:コンビネーションプライヤー・強力型電工ペンチ・強力型ニッパー・ラジオペンチ・ツールロール。【コンビネーションプライヤー】能力 パイプ径:5/32”~7/8”、ナット対辺:4~22mm、全長200mm、重量270g。2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。【強力型電工ペンチ】切断能力 硬線:2.8mm、ピアノ線:2.2mm、全長200mm、重量280g。てこの原理を最大限利用したデザインにより、一般ペンチより約35%軽い力で切断できます。強力ハンドル、偏心ジョイント。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線:3.8mm、硬線:2.7mm、ピアノ線:2.2mm、全長180mm。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 【ラジオペンチ】全長160mm、切断能力 硬線:1.6mm、中硬線:2.5mm、仕上げ 磨き。高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 【ツールロール】サイズ315×275mm、ポケット数 4、材質 ポリエステル。ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017540EA534KS-4
オープン
20,500
22,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする