プライヤーセット (ホルダー付き)

プライヤーセット (ホルダー付き) - エスコ

セット内容:電工ペンチ・強力型ニッパー・ツールホルダー。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線(Φ3.8mm)、硬線(Φ2.7mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:180mm。【電工ペンチ(偏芯型)】切断能力 硬線(Φ2.8mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:200mm。強力ハンドル、偏心ジョイント。錆に強い仕上げ。【ツールホルダー】サイズ:135×230mm、ベルト通し幅:65mm、4丁差(2段)、D管付。電工ペンチは、てこの原理を最大限利用した偏芯タイプのため通常品より約35%軽い力で切断できます。 強力型ニッパーは、通常品より約20%軽い力で切断できます。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017549EA534KS-16
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする