本体セット+ホルスター。充電器、ACアダプター付き。付属のゴムリング装備で、転がり防止に。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。<ホルスター仕様>材質…人工皮革、サイズ…57×250(H)mm、ベルト通し幅…55mm、適合ライト長…220mm以下。