曜日別特売

サービス用サイトグラス (R410A)

サービス用サイトグラス (R410A) - エスコ

冷媒回収時や充填時に冷媒の流れが確認できます。

質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82 ×50 ×15対応冷媒種別R410A接続径5/16”オス×5/16”メス (ローレット)内容量1個
注意
※サービス用の為、配管への常用設置はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016657EA104AE-2
オープン
5,440
5,984(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする