測量ロッドスタンド (20~50mm用)

測量ロッドスタンド (20~50mm用) - エスコ

アルミスタッフ転倒のリスクを軽減します。
スタッフを固定するクランプアームは角度調整ができ、まっすぐスタッフを立てられます。
任意の位置に重りを取り付けることで自立の安定性が向上します。
ワンマン測量が可能になり、省人化対策に繋がります。
2Lのペットボトルが収納可能な重り下げ袋が2個付属

内容量1セット
注意
※スタッフは付属しておりません。
※【注意事項】・アルミスタッフは3m以上伸ばして使用しないでください。・転倒の恐れがあるため、地面が安定しない場所や強風時には使用しないでください。・転倒により人や物に被害をもたらす可能性がある場所では使用しないでください。・クランプ部とアーム部のネジは確実に締めてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018030EA720ME-95
オープン
28,000
30,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする