ヘッド角度調整可能。下方照射モードで足元を照らすことができます。後部認識灯付き。バッテリーインジケーター付き。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネート色イエロー質量(g)249 (電池含)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯使用電池単3×4本 (付属)防爆構造UL相当:C1・D1、IECEx:iaモード正面照射 (強・中・弱) 下方照射 (強・中・弱) 同時照射 (強・中・弱)サイズ(mm)76×32×47 (H)明るさ(Lm)正面照射 (強):215 正面照射 (中):106 正面照射 (弱):22 下方照射 (強):196 下方照射 (中):96 下方照射 (弱):20 同時照射 (強):191 同時照射 (中):95 同時照射 (弱):20防水性IP54照射距離(m)正面照射 (強):108 正面照射 (中):76 正面照射 (弱):34 下方照射 (強):63 下方照射 (中):44 下方照射 (弱):21 同時照射 (強):87 同時照射 (中):60 同時照射 (弱):27照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)正面照射 (強):5 正面照射 (中):13 正面照射 (弱):98 下方照射 (強):6 下方照射 (中):16 下方照射 (弱):100 同時照射 (強):7 同時照射 (中):17 同時照射 (弱):109内容量1個