ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)色オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)内容量1個