ベルト荷締機 (両端フック型)

ベルト荷締機 (両端フック型) - エスコ

両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸内容量1個
注意
※玉掛け厳禁。
※角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
ベルト長さ固定側(m)
破断荷重(kN)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71020437EA982ST-3A調整側:2.52540.5102.5
オープン
5,050
5,555(税込)
翌日出荷
返品不可
71020446EA982ST-4A調整側:3.52540.5102.5
オープン
5,300
5,830(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020455EA982ST-6A調整側:5.52540.5102.5
オープン
5,800
6,380(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020471EA982ST-13A調整側:25091205
オープン
9,000
9,900(税込)
翌日出荷
返品不可
71020480EA982ST-14A調整側:35091205
オープン
9,350
10,285(税込)
翌日出荷
返品不可
71020489EA982ST-16A調整側:55091205
オープン
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020498EA982ST-17A調整側:65091205
オープン
10,400
11,440(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020507EA982ST-24A調整側:3101014010
オープン
16,900
18,590(税込)
翌日出荷
返品不可
71020516EA982ST-26A調整側:5101014010
オープン
18,500
20,350(税込)
翌日出荷
返品不可
71020525EA982ST-27A調整側:6101014010
オープン
19,300
21,230(税込)
翌日出荷
返品不可
71020541EA982ST-28A調整側:7101014010
オープン
20,100
22,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020550EA982ST-30A調整側:9101014010
オープン
21,700
23,870(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020559EA982ST-34A調整側:32540110025
オープン
40,300
44,330(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020568EA982ST-35A調整側:42540110025
オープン
42,300
46,530(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020577EA982ST-36A調整側:52540110025
オープン
44,300
48,730(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020586EA982ST-37A調整側:62540110025
オープン
46,300
50,930(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020595EA982ST-38A調整側:72540110025
オープン
48,300
53,130(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020611EA982ST-39A調整側:82540110025
オープン
50,300
55,330(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020620EA982ST-40A調整側:92540110025
オープン
52,300
57,530(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする