ベルト荷締機 (エンドレス)

ベルト荷締機 (エンドレス) - エスコ

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸内容量1個
注意
※玉掛け厳禁。
※角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kN)
ベルト幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019947EA982SB-14Aバックル:スチール(クロムメッキ)45092025×1.7
オープン
3,800
4,180(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71019956EA982SB-15Aバックル:スチール(クロムメッキ)55092025×1.7
オープン
4,050
4,455(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71019965EA982SB-16Aバックル:スチール(クロムメッキ)65092025×1.7
オープン
4,300
4,730(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71019981EA982SB-23Aバックル:スチール(クロムメッキ)310104035×2.0
オープン
6,900
7,590(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71019999EA982SB-26Aバックル:スチール(クロムメッキ)610104035×2.0
オープン
7,950
8,745(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
71020008EA982SB-33Aバックル:スチール(クロムメッキ)315206050×2.5
オープン
7,900
8,690(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020017EA982SB-35Aバックル:スチール(クロムメッキ)515206050×2.5
オープン
8,900
9,790(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020026EA982SB-37Aバックル:スチール(クロムメッキ)715206050×2.5
オープン
9,900
10,890(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020035EA982SB-38Aバックル:スチール(クロムメッキ)815206050×2.5
オープン
10,400
11,440(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
71020051EA982SB-40Aバックル:スチール(クロムメッキ)1015206050×2.5
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020060EA982SB-43Aバックル:スチール(クロムメッキ)320308050×3.3
オープン
12,100
13,310(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020069EA982SB-44Aバックル:スチール(クロムメッキ)420308050×3.3
オープン
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
71020078EA982SB-46Aバックル:スチール(クロムメッキ)620308050×3.3
オープン
14,500
15,950(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
71020087EA982SB-47Aバックル:スチール(クロムメッキ)720308050×3.3
オープン
15,300
16,830(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
71020096EA982SB-48Aバックル:スチール(クロムメッキ)820308050×3.3
オープン
16,100
17,710(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
71020105EA982SB-50Aバックル:スチール(クロムメッキ)1020308050×3.3
オープン
17,700
19,470(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020121EA982SB-55Aバックル:スチール(クロムメッキ)5509020075×3.5
オープン
31,800
34,980(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
71020130EA982SB-56Aバックル:スチール(クロムメッキ)6509020075×3.5
オープン
33,800
37,180(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020139EA982SB-58Aバックル:スチール(クロムメッキ)8509020075×3.5
オープン
37,800
41,580(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
71020148EA982SB-60Aバックル:スチール(クロムメッキ)10509020075×3.5
オープン
41,800
45,980(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
71020245EA982SE-4Aバックル:ステンレス45092025×1.7
オープン
5,900
6,490(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020261EA982SE-5Aバックル:ステンレス55092025×1.7
オープン
6,150
6,765(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020270EA982SE-7Aバックル:ステンレス75092025×1.7
オープン
6,650
7,315(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020279EA982SE-24Aバックル:ステンレス415206050×2.5
オープン
16,100
17,710(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020288EA982SE-25Aバックル:ステンレス515206050×2.5
オープン
16,600
18,260(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020297EA982SE-27Aバックル:ステンレス715206050×2.5
オープン
17,600
19,360(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
71020306EA982SE-28Aバックル:ステンレス815206050×2.5
オープン
18,100
19,910(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71020315EA982SE-30Aバックル:ステンレス1015206050×2.5
オープン
19,100
21,010(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
71020331EA982SE-32Aバックル:ステンレス1215206050×2.5
オープン
20,100
22,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする