ベルト荷締機 (両端フック)

ベルト荷締機 (両端フック) - エスコ

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1内容量1個
注意
※玉掛け厳禁。
※角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kN)
ベルト幅×厚さ(mm)
フック内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71020340EA982SF-3A調整側:22541025×1.723
オープン
7,950
8,745(税込)
翌日出荷
返品不可
71020349EA982SF-4A調整側:32541025×1.723
オープン
8,200
9,020(税込)
翌日出荷
返品不可
71020358EA982SF-5A調整側:42541025×1.723
オープン
8,450
9,295(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020367EA982SF-6A調整側:52541025×1.723
オープン
8,700
9,570(税込)
翌日出荷
返品不可
71020376EA982SF-23A調整側:27643050×2.527
オープン
20,700
22,770(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020385EA982SF-24A調整側:37643050×2.527
オープン
21,200
23,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020401EA982SF-25A調整側:47643050×2.527
オープン
21,700
23,870(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020410EA982SF-27A調整側:67643050×2.527
オープン
22,700
24,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020419EA982SF-28A調整側:77643050×2.527
オープン
23,200
25,520(税込)
11日以内出荷
返品不可
71020428EA982SF-30A調整側:97643050×2.527
オープン
24,200
26,620(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする